Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Schleifreiniger80x50x20mm - K 120 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Schleifreiniger80x50x20mm - K 120 Müller
Universal Schleifreiniger80x50x20mm - K 120 Müller
Artikel-Nr.:
     4012-709613
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     Schleif805020grün
EAN/GTIN:
     4037073005713
Suchbegriffe:
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Schleifblock
Schleifgummi
Handschleifklotz, Müller

Ausführung: Kunststoffgebundene Silicium-Carbidstreuung (SiC), weich. Durchgefärbt, färbt nicht ab.

Anwendung: Zum Polieren und Mattieren von Werkstoffen aller Art (Lack, Stein, Holz, Kunststoff, allen Metallen usw.) sowie zum Reinigen und Pflegen.

Hinweis: Durch den Zusatz von Wasser, Seife, Pasten oder Petroleum erhöht sich die Wirkung.
Weitere Informationen:
Körnung:
K 120
Länge:
80 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
Schleif805020grün
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifklotz, Schleifkork, handschleifklotz korn 120, gummi schleifklotz, 85110120, Universal Schleifreiniger80x50x20mm - K 120 Müller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
20
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,89*
Lager 4012
32
1
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 3,95*
3 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 2,72*
€ 3,95*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 4,04*
5 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.