| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-708943 Herst.-Nr.: G20002 EAN/GTIN: 4250450412137 |
| |
|
| | |
| Handlaufkatze Typ PTM • Stabile Seitenbleche • Vier Sicherheitslaschen, diese dienen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung • Vier ballige Laufräder aus hochfestem Stahl mit dauergeschmierten und geschlossenen Kugellagern • Ausgewogene Lastverteilung durch selbstjustierendes Schwingen um die Bolzenachse • Einfacher Wechsel von Distanzscheiben, daher einstellbar auf viele Träger • Standardbolzen für kleine Breiten, mit Bolzen der Größe 2 verstellbar bis zu HE-B-Trägern mit 300 mm Breite • Zum Aufschieben auf den offenen Träger, wird durch Drücken gegen die Last bewegt Weitere Informationen: | | Modell: | PTM 2 | Traglast: | 2000 kg | Trägerflanschbreite: | 88–203 mm | kleinster Kurvenradius: | 1 m | Gewicht ca.: | 17,5 kg | Herstellerartikelnummer: | G20002 | Herstellername: | Planeta-Hebetechnik GmbH | Markenname: | PLANETA | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,80* | € 196,85* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,92* | € 197,81* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,91* | € 198,70* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,36* | € 205,66* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,46* | € 207,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|