Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blouson Lenk Gr.M,grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blouson Lenk Gr.M,grau/schwarz
Blouson Lenk Gr.M,grau/schwarz
Blouson Lenk Gr.M,grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-705176
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     20092/M
EAN/GTIN:
     4025888280036
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Blouson »Lenk«

Eigenschaften: • Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe • Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung • Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40°C Ausführung: • Verstärkungen aus Polyamid an den Schultern • Innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter • Verdeckter robuster 1-Wege Front-Reißverschluss • Hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung • Reflexpaspeln vorne, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten • Elastischer Saum und Ärmelsaum • Knopfleiste im Kragen für Kapuze • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter • Zwei Brusttaschen mit Patten • Zwei Hüfttaschen • Eine Handyinnentasche • Eine Innentasche mit Reißverschluss Material: • Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 250 g/m² • Verstärkung: 100% Polyamid • Futter: 100% Polyester • Wattierung: 100% Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz-grau
Herstellerartikelnummer:
20092/M
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
Craftland
Ursprungsland:
VR China
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,37*
€ 39,78*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,19*
€ 40,71*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.