Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera Infinity 8806, Gr. 08


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 08
Artikel-Nr.:
     4012-702447
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8806-8
EAN/GTIN:
     7340118319513
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8806«

Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • Handfläche und Rückseite beschichtet • Öl- und fettresistente Innenhand • Strickbund • Gesandetes Griffprofil Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung Gauge: 13 Länge: 23–26 cm Farbe: grau-schwarz

EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
8806-8
Herstellername:
Ejendals AB
Markenname:
Ejendals
Ursprungsland:
VR China
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8806
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
18
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 7,05*
€ 9,44*
5 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 9,49*
5 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 9,66*
2 Tage
6
6
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 9,74*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 10,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8806-7
ab € 7,07*
Ähnlich
Ejendals
8806-9
ab € 7,07*
Ähnlich
Ejendals
8806-10
ab € 7,07*
Ähnlich
Ejendals
8806-11
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.