| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-701844 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030777150215 EAN/GTIN: 4030777150215 |
| |
|
| | |
| Glissa Silikon-Armaturenfett • Material: Silikonfett, neutral, geruchslos, geschmacksfrei, physiologisch unbedenklich • Temperaturbereich: -40 °C bis +200 °C • Trinkwasser geeignet • Heißwasser beständig • O-Ring verträglich Info: Als Schmier- und Dichtmittel für Trinkwasserarmaturen wie z. B. Kartuschen von Einhebelmischer, Schaltventile usw. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 60-g-Tube | Marke: | fermit |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,83* | € 5,80* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,86* | € 5,84* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 3,90* | € 5,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,92* | € 6,07* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 4,04* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 60 Gramm (ab € 0,06384* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|