|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-681907 Herst.-Nr.: 66191002 EAN/GTIN: 7610733246908 |
| |
|
|  |  |
 | ESD-Elektronik-Schraubendreher-Satz Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung.
Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar und überall dort, wo ESD-fähige Schraubendreher gefordert sind. Ausführung: Kunststoffgriff mit drehbarer Kappe und stufenlos einstellbarer Klingenlänge. Lieferung in Kunstleder-Rolltasche. Anwendung: Elektrostatisch ableitend, schützend für empfindliche Elektronikbauteile, für ESD sichere Arbeitsplätze. 1 ESD-Teleskop-Handgriff 2 Klingen Schlitz/Kreuzschlitz 2 x 0,3 mm/PH 00; 2,5 x 0,4 mm/PH 0 2 Klingen Innensechskant 1,5/2; 2,5/3 mm 2 Klingen Innen-TORX® T 6/7; 8/9 Weitere Informationen:  |  | Anzahl: | 7-teilig | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 1113.ESD | Ursprungsland: | Schweiz | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | PB Swiss Tools AG | Adresse/Postanschrift: | PB Swiss Tools AG, Bahnhofstrasse 24, CH-3457 Wasen/Bern | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | webkontakt@ede.de | Name/Handelsname/Handelsmarke Einführer in die EU: | Importiert von: Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, 42389 Wuppertal | Internet-Adresse des Einführers: | https://ede.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 31,89* | € 41,69* |  |  |  | Lager 4012 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 31,83* | € 41,73* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 30,92* | € 42,04* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 32,49* | € 42,54* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 32,53* | € 42,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|