Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-677168 Herst.-Nr.: 192052435 EAN/GTIN: 4053981984834 |
| |
|
| | |
| Elektrokettenzug Modell CPV mit Aufhängebügel oder integriertem Fahrwerk
Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg/Normalhubhöhe 3000 mm Der Elektrokettenzug Modell YaleVego verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Die robuste Bauweise zeichnet die Modellreihe für eine Vielzahl von Anwendungen aus. Die integrierten Betriebsendschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängern die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe erheblich. Ausstattung und Verarbeitung • Triebwerksgruppe 1 Am. (bei entsprechender Tragfähigkeits- bzw. ED-Veränderung) kann der YaleVego auch bis zur Triebwerksgruppe 3 m eingestuft werden • Hauptschutz als Standard, für eine erhöhte Sicherheit • 2 Jahre Garantie (Verschleißteile ausgenommen) sowie ein auf Lebensdauer geschmiertes Getriebe • Das optimierte Motorengehäuse bietet eine verbesserte Kühlung • Einschaltdauer 50 % ED bei einer Geschwindigkeit • Die elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher • Die von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine sichere, ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist • Motoren gemäß der VDE 0530 in Schutzart IP 55, gegen Eindringen von Staub und Strahlwasser • Standard-Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 50 Hz, 3 Phasen • Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung (Schützsteuerung) und einen gekapselten Steuerschalter in IP 65 • Aufhängebügel für kompakte Baumaße und leichten Einbau in geschlossene Ösenkonstruktionen • Kettenführung aus reibungsarmem, somit verschleißarmem, glasfaser-verstärktem Polyamid • Das serienmäßige, im Ölbad laufende, einsatzgehärtete Getriebe mit durchgehender Schrägverzahnung sorgt für besondere Laufruhe und lange Lebensdauer Optional: • Mehrhub • Traghaken • Manuelle und elektrische Fahrwerke zur Aufhängung von Elektrokettenzügen • Schleppkabel-Stromzuführung • Andere Betriebsspannungen • Kette aus rostfreiem Stahl • Funkfernsteuerung Betriebsspannung 230 V, 1 Phase, 50 Hz * Gewicht bei Normalhubhöhe 3 m. Andere Hubhöhen auf Anfrage lieferbar. Die Elektrokettenzüge mit dem Hinweis "Quick Delivery" sind Spezialmodelle. Sie gehören zum Schnelllieferprogramm und sind innerhalb von 24 Stunden versandbereit. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.563,18* | € 1.652,85* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.559,69* | € 1.652,85* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.695,62* | € 1.789,86* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.748,63* | € 1.845,96* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.761,42* | € 1.854,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|