Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendr. 4 mm lg. Kugelk.FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendr. 4 mm lg. Kugelk.FORTIS
Winkelschraubendr. 4 mm lg. Kugelk.FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784729536
EAN/GTIN:
     4317784729536
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelschraubendreher, für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf

• Matt verchromt
• S2-Stahl
• DIN 911L, ISO 2936L
• Mit Kugelkopf

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Schenkellänge, kurz:
25 mm
Schenkellänge, lang:
140 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784729536
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
765
10
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,81*
2 Tage
765
1
€ 7,90*
ab € 0,57*
€ 0,89*
8 Tage
811
1
€ 6,99*
ab € 0,6119*
€ 0,9619*
6 Tage
765
1
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,97*
7 Tage
829
1
€ 4,30*
ab € 0,63*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.