Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle KO 50 120mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilrolle KO 50 120mm Edelstahl
Profilrolle KO 50 120mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4012-651228
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 180745 0 04007
EAN/GTIN:
     4015471017903
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
profilrollen simonswerk
anschweissrolle
Profilrolle KO 50, Edelstahl

• 2-teilige Profilrolle
• Rundkopf
• Edelstahlstift

Weitere Informationen:
Größe:
120 mm
Rollen-Ø:
16 mm
Stift-Ø:
11 mm
Herstellerartikelnummer:
5 180745 0 04007
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Profilrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,35*
€ 24,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 18,34*
€ 25,52*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,09*
€ 28,58*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,54*
€ 29,50*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.