Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekoffer 8 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekoffer 8 Fächer
Kleinteilekoffer 8 Fächer
Artikel-Nr.:
     4012-650649
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454260
EAN/GTIN:
     4005187542608
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Profi-Kleinteilekoffer

• Erweiterbar mit herausnehmbaren Einsatzboxen und/oder Trennstegen
• Mit Clips
• Mit transparentem Deckel
• Fest schließend: keine Durchmischung des Inhalts
• Verbindungsverschluss ermöglicht den Transport von bis zu 3 Kleinteilekoffern
• Ergonomischer, abklappbarer Griff

Weitere Informationen:
Ausführung:
8 Fächer, 6 Trennstege
Länge:
440 mm
Breite:
355 mm
Höhe:
76 mm
Herstellerartikelnummer:
454260
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
27
€ 6,90*
ab € 16,57*
€ 23,60*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 16,58*
€ 23,62*
6 Tage
31
€ 4,30*
ab € 16,38*
€ 23,85*
1 Tag
31
€ 7,90*
ab € 19,52*
€ 27,55*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 28,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.