|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-640529 Herst.-Nr.: 05066758001 EAN/GTIN: 4013288093059 |
| | |
|
|  |  |
 | Hochwertige Bits für TRI-WING® Schrauben. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. - Für TRI-WING® Schrauben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
875/1 TRI-WING® Bits, 25 mm, 0 x 25 mm Das TRI-WING® Schraubsystem findet sich vorwiegend in der Luftfahrt- und Haushaltstechnik (hier z. B. an stromführenden Teilen). Die asymmetrische Anordnung der drei Profilflanken verhindert den Einsatz von anderen als den Original-Werkzeugen. Die hochpräzise Profilausführung garantiert den sicheren Sitz der Werkzeugs in der Schraube. Die Klingen werden aus Bit-Material gefertigt. Das Wera Know-how in bezug auf die Härtetechnik sorgt für eine lange Lebenszeit des Werkzeugs. Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar. Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Wera Werkzeuge GmbH | Adresse/Postanschrift: | Korzerter Str. 21-25, D-42349 Wuppertal |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 875/1 TRI-WING® 25 mm |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4012 | |  | | 10 |  | € 6,90* | ab € 3,86* | € 5,09* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 5,95* | ab € 3,90* | € 5,14* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 10 |  | € 7,60* | ab € 3,98* | € 5,23* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 10 |  | € 4,79* | ab € 4,06* | € 5,33* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 3,95* | € 5,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|