| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-628220 Herst.-Nr.: 4157015 EAN/GTIN: 4059192058517 |
| |
|
| | |
| Digital-Bügelmessschrauben-Satz, IP65 und Datenausgang
Ausführung: Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen, lackierter Stahlbügel, Ratsche vorgezogen,Schnelltrieb und Handwärmeschutz. Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm, Geschützt nach IP65, Datenausgang, RS232, Digimatic und USB. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui. Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Drehung an der Trommel, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), ABS (Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Satzinhalt: 1 Bügelmessschraube, 0-25 mm 1 Bügelmessschraube, 25-50 mm 1 Bügelmessschraube, 50-75 mm 1 Bügelmessschraube, 75-100 mm 3 Einstellmaße, 25; 50 und 75 mm 1 Einstellschlüssel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 41110000, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.228,17* | € 1.272,88* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.221,31* | € 1.275,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.207,00* | € 1.275,40* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.234,46* | € 1.281,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1.270,15* | € 1.315,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|