Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank 7035/5012 1600x1000x400 3 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank 7035/5012 1600x1000x400 3 Böden
Stahlschrank 7035/5012 1600x1000x400 3 Böden
Stahlschrank 7035/5012 1600x1000x400 3 Böden
Artikel-Nr.:
     4012-624800
Hersteller:
     Schemmrich
Herst.-Nr.:
     101.12LL
EAN/GTIN:
     4030287001229
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank 160cm höhe
stahl schrank
System-Stahlschrank, Höhe 1600 mm, 3 verstellbare Fachböden, lichtgrau/lichtblau

Hochwertige Qualität
Stabile Stahlblechkonstruktion.
Türen profilverstärkt, Öffnungswinkel 180°.
Versenkter Drehgriff mit 3-Punkt-Sicherheitsverriegelung und Zylinderschloss.
Variable Fachböden
Höhenverstellbar im 30-mm-Raster.
Fachböden verzinkt.
Tragkraft 100 kg.
Standardlackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Türen: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
Weitere 14 aufpreisfreie, pulverbeschichtete Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

Weitere Suchbegriffe: schemmrich stahlschrank, 31930880, Flügeltürenschrank, Schrank, Systemstahlschrank, Werkzeugschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,80*
€ 531,51*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,51*
€ 531,52*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,51*
€ 632,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,58*
€ 629,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,54*
€ 608,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,08*
€ 586,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,80*
€ 536,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.