Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Standard


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Standard
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Standard
Artikel-Nr.:
     4012-620000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163424031
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
";Mülleimer-Beutel

• HDPE
• Rolle à Säcke

"
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 (Standard) l
Stärke:
5,5 µm
Farbe:
grau
Breite:
500 mm
Höhe:
600 mm
Stück/Rolle:
50/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel grau 30l, abfallbeutel, abfallbeutel 30l, 30109013, Abfalleimerbeutel, Abfallsäcke, Abfallsammler, Beutel, Kunststoff-Abfallsäcke, Kunststoff-Säcke, Papier-Abfallsäcke
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2856
40
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 0,67*
€ 0,96*
38 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 0,97*
Lager 4012
3360
40
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,00*
40
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 0,70*
€ 1,07*
2 Tage
3400
40
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,77*
€ 1,08*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 0,014* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.