Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verb.Mittel BFD, 2 m Y-Seil SK12,FS 90/Stak TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verb.Mittel BFD, 2 m Y-Seil SK12,FS 90/Stak TW
Verb.Mittel BFD, 2 m Y-Seil SK12,FS 90/Stak TW
Artikel-Nr.:
     4012-619298
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     4030281067337
EAN/GTIN:
     4030281067337
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
Falldämpfer BFD SK 12

Ausführung:
• Seildurchmesser 12 mm
• Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU
• Karabiner Gurtseite: STAK TRI
• Lebensdauer: 4–6 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
Norm: EN 354, EN 355
Material:
• Seil: Polyamid
• Karabiner: Aluminium

Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, Y-Verbindungsmittel, skylotec sicherheitsleine, sicherheitsleine, 81100000, Auffang-, Falldämpferband, Falldämpferbänder, Haltegurte, Rettungsgurte, Sicherungsgeräte, VerbindungsMittel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
€ 4,90*
ab € 111,14*
€ 135,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,63*
€ 135,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,17*
€ 135,11*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 108,72*
€ 138,18*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 122,31*
€ 152,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,09*
€ 159,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,14*
€ 132,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.