Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MoS2-Hochdruckfett 1kg E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MoS2-Hochdruckfett 1kg E-COLL
MoS2-Hochdruckfett 1kg E-COLL
Artikel-Nr.:
     4012-619267
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784389785
EAN/GTIN:
     4317784389785
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Hochdruckfett
MoS2-Hochdruck-Haftfett

Produktbeschreibung
Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten.
Zuverlässiger Korrosionsschutz bei Aufrechterhaltung der Schmierwirkung (auch in Gegenwart von Wasser).
Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen.
Der rein mechanisch wirkende Zusatz Molybdändisulfid lagert sich an den Gleitflächen ab und bildet neutrale Schmierschichten.
Dadurch erhält das Fett ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und Notlaufeigenschaften.
Anwendungsgebiete
Ideal zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitbewegungen.
Empfehlenswert für alle Wälz- und Gleitlager bei erschwerten Betriebsbedingungen.
Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +120 °C DIN 51825 (kurzfristig bis +130 °C).
Tropfpunkt: +180 °C DIN ISO 2176.
Konsistenzeinteilung nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: KPF2 K-30.
Farbe: schwarzgrau.

Weitere Suchbegriffe: Kugellagerfett, Lagerfett, Schmierfett, lagerfett, 30607588, Coll, E-COLL, Fette, Hochdruckfette, Meißelhammerpaste, Montagepaste, MoS2, MoS2-Hochdruckfett, Schmiermittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
90
10
€ 4,90*
ab € 9,91*
€ 12,69*
2 Tage
90
20
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 14,62*
10
€ 4,90*
ab € 11,17*
€ 14,71*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,56*
€ 14,84*
13 Tage
20
10
€ 6,99*
ab € 13,67*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 9,91* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.