Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenleuchte 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenleuchte 20 W
Halogenleuchte 20 W
Artikel-Nr.:
     4012-612491
Herst.-Nr.:
     6920
EAN/GTIN:
     4044917236202
Suchbegriffe:
Beleuchtung Prospektständer
Halogenleuchte
Halogenstrahler
Info Pylon
Infoständer/Info-Säule

Ideale Displays
Für Informationen und Prospektpräsentationen.
Für die Prospektaufnahme stehen drei unterschiedliche Prospektfächer zur Verfügung und zwar für DIN-A4-Formate, DIN A5 und DIN-lang (Faltprospekte). Die Prospektfächer werden einfach in die Metallfläche gesteckt, in die kleine, fast unsichtbare Löcher gestanzt sind.
Die Plakattaschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mit beigefügten Magnetleisten. Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.
Ausführung: Stahl, Farbe alusilber


Ansprechender Informationsträger
Beidseitig nutzbar für Plakattaschen und/oder Prospektfächer.
Plakattaschen in Kristallglas-Optik
Kunststofftaschen sind rückseitig mit Plakatführungsleisten und Magnetleisten versehen.
Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln.
Einfache und schnelle Bestückung
Leichte Befestigung der Prospektfächer durch Einhängen an der gestanzten Säule.
Flexible Bestückung im Höhenraster von 165 mm.
Ausführung
Säule: Stahl, Farbe alusilber.
Maße
(BxTxH) 770x330x1850 mm.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Halogenleuchte 20 Watt
Made in Germany:
nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,00*
€ 74,47*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 75,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,48*
€ 76,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,70*
€ 76,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,03*
€ 76,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633714
ab € 91,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41634614
ab € 132,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.