Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband 19mm verleimt, 600m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PES-Kraftband 19mm verleimt, 600m
PES-Kraftband 19mm verleimt, 600m
Artikel-Nr.:
     4012-606169
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198305027
EAN/GTIN:
     4030198305027
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
";Polyester-Kraftband verleimt

• Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden
• Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet
• Textilband ist schmiegsam und passt sich immer dem Transportgut an - gleichgültig ob es Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper sind

"
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
600 m
Bandbreite:
19 mm
Bruchlast ca.:
5500 N
Rolle für Kern-Ø:
76 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Kroatien
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Packband, Kunststoff-Umreifungsband, Kunststoffumreifungsband, PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 600m, kunststoff umreifungsband, 30441092, Abroller, für, Kraftband, Polyester-Kraftband, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, QR4030216, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, verleimt, Zubehör
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 27,97*
€ 36,87*
7 Tage
unbekannt
2
pro Rolle
€ 7,99*
ab € 30,22*
€ 39,65*
12 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 39,97*
€ 52,41*
1 Tag
10
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 39,98*
€ 54,56*
Lager 4012
169
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 42,50*
€ 55,61*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,61*
€ 66,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,96*
€ 65,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,61*
€ 62,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 50,20*
€ 59,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,75*
€ 56,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,50*
€ 50,58
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,88*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 299,53*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17800
ab € 44,68*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 139,31*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17412
ab € 39,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.