Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster-3D-Universal SK40 D69871 Haimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster-3D-Universal SK40 D69871 Haimer
Taster-3D-Universal SK40 D69871 Haimer
Artikel-Nr.:
     4012-580908
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     80.364.40.FHN
EAN/GTIN:
     4034221012715
Suchbegriffe:
2D-Taster
3D-Taster
Kantentaster
3d-kantentaster haimer
Universal-3D-Taster

Ausführung: Schutzart IP 67. Präziser Universal-3D-Taster zum Einbau in die Frässpindel bzw. den Senkkopf, die Spindelachse wird exakt an Werkstück- oder Vorrichtungskanten positioniert. Die Anfahrrichtung ist beliebig (X-, Y-, Z-Achse). Die Messuhr schlägt immer in die gleiche Richtung aus und zeigt den Abstand zwischen Spindelachse und Werkstückkante an. Sobald die Anzeige auf Null steht, befindet sich die Spindelachse auf Anhieb, ohne langes Probieren, ohne Rechnung, ohne Vorzeichenprobleme, genau an der Werkstückkante. Das reduziert die Nebenkosten, steigert die Produktivität und entlastet die Mitarbeiter. Der Tasteinsatz wird ohne Werkzeug gewechselt, eine Neukalibrierung des Tasters ist nicht erforderlich. Zusätzliche Sicherheit bietet der vergrößerte Überfahrweg in Verbindung mit der bewährten Soll-Bruchstelle im Tasteinsatz. Für höchste Messgenauigkeit werden alle Universal-3D-Taster bei der Montage einzeln vermessen und abgestimmt. Für einfachste Handhabung gibt es den Universal-3D-Taster mit einer integrierten Steilkegelaufnahme (Bestell-Nr. 3770 0010). Steilkegel (DIN 69871, SK 40) und Universal-3D-Taster bilden eine Einheit.

Anwendung: Zum Setzen von Werkstück-Nullpunkten und Längenmessungen an Fräs- und Erodiermaschinen (isolierter Tasteinsatz) sowie zum Zentrieren und Ausmitteln von Bohrungen und Wellen.

Lieferumfang: 3D-Taster und kurzer Tasteinsatz Ø 4 mm.

Hinweis: Die Tasteinsätze der neuen Generation passen auch in die vorhandenen Universal-3D-Taster. Ersatz-Tasteinsatz (Bestell-Nr. 3777).
Weitere Informationen:
Schaftart:
Steilkegel
Tastkugel-Ø:
4 mm
Kegelschaft:
SK40
Gehäuse-Ø:
65 mm
Länge ohne Einspannschaft:
113 mm
Markenname:
HAIMER
Herstellername:
Haimer GmbH
Herstellerartikelnummer:
80.364.40.FHN
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: kantentaster 3d, kantentaster, 3770, 37700010, Haimer, Messtechnik, Taster, Universal-3D-Taster, Universal-3D-Taster,
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 290,63*
€ 322,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,68*
€ 322,76*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 285,14*
€ 322,97*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 296,70*
€ 327,34*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 293,19*
€ 333,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,23*
€ 379,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,53*
€ 365,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,93*
€ 360,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,63*
€ 345,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.