Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer HSS DIN 340N 10,5 mm geschliffen Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer HSS DIN 340N 10,5 mm geschliffen Format
Spiralbohrer HSS DIN 340N 10,5 mm geschliffen Format
Artikel-Nr.:
     4012-570987
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784112796
EAN/GTIN:
     4317784112796
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langer Spiralbohrer mit zyl. Schaft, HSS profilgeschliffen, FORMAT

Ausführung: DIN 340, Typ N.
Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal.

Anwendung: Besonders für legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar.

Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din340 typ n, din 340, spiralbohrer din 340 format, 340, 10451050, Automatenbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Bohrer, DIN340, FORMAT, HSS, Metallbohrer, Schneide, Spibo, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zylinderschaft
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,54*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 5,60*
€ 7,94*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 7,94*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 5,66*
€ 8,03*
4 Tage
36
1
€ 4,30*
ab € 5,66*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.