Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-shirt Function Cont., Größe M,weiß-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-shirt Function Cont., Größe M,weiß-grau
T-shirt Function Cont., Größe M,weiß-grau
Artikel-Nr.:
     4012-495250
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3580-OL-M
EAN/GTIN:
     4250484292927
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Funktions-T-Shirt »Kontrast«

Ausführung:
•Schweißabsorbierend
•Interlock in Piquéoptik
•Innenseite aus hautsympathischer Baumwolle, verhindert Hautirritationen
•Außenseite CoolDry-Ausrüstung, pflegeleichte Polyesterfaser
•Lang anhaltende Farbechtheit
•Neutrales Größenetikett
• Seitliche Schlitze
•Nackenband und Ärmelbündchen farblich abgesetzt und Seiteneinsätze in Kontrastfarbe
•Doppelnähte, und verstärkte Schulternähte
Material: 55 % Baumwolle (innen), 45 % Polyester (außen), 160 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
weiß-lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
3580-OL-M
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 10,69*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,09*
€ 11,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 12,61*
1
€ 5,95*
ab € 11,16*
€ 16,06*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.