| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-494991 Herst.-Nr.: 78461-3620-L EAN/GTIN: 4030646269567 |
| |
|
| | |
| Fleece-Jacke »Ralf« Eigenschaften: •Atmungsaktiv, anschmiegsam •Schnell trocknend durch FHB-fastdry Ausführung: •Außen Jersey, innen Micro-Fleece •Reflektierende Paspel an Front-Reißverschluss, Unterarm und Rücken Material: 91 % Polyester, 9 % Elasthan, 230 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | royal/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 78461-3620-L | Herstellername: | FHB original GmbH & Co. KG | Markenname: | FHB | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 44,66* | € 57,94* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,54* | € 57,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,54* | € 58,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,24* | € 58,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,08* | € 59,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|