Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperform Kühlw-schl. rot, 12,7x4,65mm, 40m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperform Kühlw-schl. rot, 12,7x4,65mm, 40m
Temperform Kühlw-schl. rot, 12,7x4,65mm, 40m
Artikel-Nr.:
     4012-493699
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477157156
Suchbegriffe:
Kühlwasserschlauch
kühlwasserschlauch
Kühlwasserschlauch Temperform®, rot

Streckenartikel

•Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser
•Zum Einsatz in der Spritzgusstechnik zur Kühlung von Spritzguss- und Blasformen
•Seele: EPDM, schwarz, glatt
•Außendecke: EPDM, rot, glatt, perforiert
•Betriebsdruck: 20 bar (bei +20 °C)
•Berstdruck: 60 bar
•Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C (kein Dampf)

Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden).

Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,94*
€ 318,66*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,57*
€ 318,70*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,66*
€ 379,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,66*
€ 376,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,23*
€ 373,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.