Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenschlüssel DIN 1810B 52- 55mm m.Zapfen Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenschlüssel DIN 1810B 52- 55mm m.Zapfen Fortis
Hakenschlüssel DIN 1810B 52- 55mm m.Zapfen Fortis
Artikel-Nr.:
     4012-491321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784734936
EAN/GTIN:
     4317784734936
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel 52-55 mit zapfen
hakenschlüssel mit zapfen
hakenschlüssel
Hakenschlüssel mit Zapfen

•Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet
•Phosphatiert
•Abgerundete Kanten für bessere Handhabung
•Für Kreuzlochmuttern DIN 1816

Weitere Informationen:
Spannweite min.:
52 mm
Spannweite max.:
55 mm
Gesamtlänge:
206 mm
Zapfen-Ø:
5 mm
Stärke:
6 mm
genormt:
ja
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784734936
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Haken-Schlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
20
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,00*
Lager 4012
87
1
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 5,37*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 5,37*
6 Tage
87
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,38*
4 Tage
96
1
€ 4,30*
ab € 3,71*
€ 5,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.