Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst 0,75x1,80 m mit PF im 2-m-Abstand & Ausleger PF-Höhe 4,35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgerüst 0,75x1,80 m mit PF im 2-m-Abstand & Ausleger PF-Höhe 4,35 m
Rollgerüst 0,75x1,80 m mit PF im 2-m-Abstand & Ausleger PF-Höhe 4,35 m
Artikel-Nr.:
     4012-483079
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     154446
EAN/GTIN:
     4031405940291
Suchbegriffe:
Ausleger für Fahrgerüst
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Das ideale Rollgerüst wenn enge Platzverhältnisse herrschen Die verstellbaren Ausleger schaffen vielerlei Möglichkeiten der Anbringung Bei ausgeklappten Auslegern steht das Gerüst fest auf jedem Untergrund und garantiert sicheres Arbeiten in großen Höhen Mit eingeklappten Auslegern lässt es sich problemlos durch Gänge, Türen etc. zum Einsatzort schieben oder für den wandseitigen Aufbau verwenden Niedriges Gewicht, Steckverbindungen an den Rahmenteilen, Schnellverschlüsse an den Streben, exakter Höhenausgleich durch Spindeln und 4 große Lenkrollen 200mm mit zentrischer Lasteinteilung stehen für einfache Handhabung Auch bei diesem Rollgerüst-Typ sind alle Gerüstteile als Ersatz- oder Erweiterungsteil auch einzeln erhältlich Sie haben die Wahl zwischen 3 Gerüstgrößen: 0,75 x 1,80m, 0,75 x 2,45m oder 0,75 x 3,00m
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca. m:
6,50
Gerüsthöhe ca. m:
5,45
Plattformhöhe:
4,45
Gerüstgröße 0,75 m x:
1,80
Gewicht ca. kg:
145,70
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.372,37*
€ 2.512,03*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.364,05*
€ 2.512,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.364,44*
€ 2.512,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.374,41*
€ 2.524,42*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.617,38*
€ 2.759,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.512,24*
€ 2.989,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.489,20*
€ 2.962,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.419,38*
€ 2.879,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.385,04*
€ 2.838,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.364,05*
€ 2.813,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 164,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,75*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 661,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 250,08*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 206,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 331,89*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.