Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Treppe 45° 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminium-Treppe 45° 6 Stufen
Aluminium-Treppe 45° 6 Stufen
Aluminium-Treppe 45° 6 Stufen
Aluminium-Treppe 45° 6 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-482844
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     300346
EAN/GTIN:
     4031405003460
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Stufenbreite: 600 - 800 - 1.000mm Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis Beidseitiger Handlauf optional (bei Wandabstand >120mm nach DIN EN ISO 14122-3 erforderlich) Standardausführung ist Aluminium geriffelt Andere Beläge gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Stufenbreite/Stufentiefe:
1000/240
Stufenanzahl:
6
Senkrechte Höhe:
1,25
Ausladung:
1,38
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,72*
€ 765,96*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,45*
€ 766,17*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,29*
€ 768,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,89*
€ 769,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,75*
€ 839,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,17*
€ 911,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,25*
€ 901,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,42*
€ 875,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,79*
€ 849,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,45*
€ 808,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.