Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Softshelljacke 1869 572,Größe M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winter-Softshelljacke 1869 572,Größe M, schwarz
Winter-Softshelljacke 1869 572,Größe M, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-285625
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1869-572-32/M
EAN/GTIN:
     4010365928983
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
BP Winter-Softshelljacke 1869

Ausführung:
• Komplett wattiert mit wärmendem Thermosteppfutter
• Abzippbare und weitenregulierbare Kapuze
• Brust- und Seitentaschen mit Reißverschluss
• BP_protection® Membran: Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
• Sichtbarkeit durch Reflexelemente
• Stehkragen
• Innenliegende Saumweitenverstellung
• Strapazierfähiges Obermaterial
Material:
100 % Polyester
Gewicht: ca. 300 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1869-572-32/M
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
VR China
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
50
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 106,30*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 86,35*
€ 107,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,57*
€ 107,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,76*
€ 120,47*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 123,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.