| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-284149 Herst.-Nr.: 4250505601387 EAN/GTIN: 4250505601387 |
| |
|
| | |
| Baumwolltrikot-Handschuh Nr. 2038 Ausführung: • Atmungsaktiv • Gesäumt Material: Baumwolltrikot Größe: 8, 10, 12 Farbe: Rohweiß Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Pakistan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, unterziehhandschuh, 30320010, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,39* | € 0,68* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,50* | € 0,88* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 0,50* | € 0,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 3,28008* | € 5,02008* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,99008* | € 7,60008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 8,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|