Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe Maxiflex 34-874 Modell 2440, Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     4012-275299
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2440_8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh MaxiFlex® Ultimate™
Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, EGV 1935:2004
Ausführung:
  • Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität
  • Silikonfrei
  • Touchscreenfähig
  • Für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet nach LFGB für trockene, nicht fettende Lebensmittel
  • Waschbar bis 60 °C
    Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung
    Länge: ca. 225 mm
    Farbe: schwarz-grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.