Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt, Größe L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt, Größe L, schwarz
Sweatshirt, Größe L, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-270808
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-9D-L
EAN/GTIN:
     4250484209864
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt

Ausführung:
•Doppelnähte, feine Oberfläche, flauschige Innenseite
•Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
2199F-9D-L
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
131
1
€ 5,99*
ab € 13,64*
€ 18,27*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,71*
€ 18,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 18,47*
2 Tage
19
1
€ 5,50*
ab € 14,61*
€ 19,57*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 14,89*
€ 19,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-9D
ab € 13,72*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-9D
ab € 13,70*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-9D
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.