Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler-Doppeltür 120 l silber H 980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler-Doppeltür 120 l silber H 980 mm
Abfallsammler-Doppeltür 120 l silber H 980 mm
Artikel-Nr.:
     4012-256057
Herst.-Nr.:
     1087
EAN/GTIN:
     4030695010875
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler mit Doppeltür

Feuersicherer Abfallbehälter
Verzinktes Stahlblech mit Metalldeckel.
Für 120-l-Papier- und Plastiksäcke
Kartonverpackt.

Weitere Abfallsäcke ebenfalls erhältlich.
Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Einfüllöffnung-Ø ca.:
395 mm
Höhe:
980 mm
Ø:
500 mm
Gewicht:
19 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var müllsackständer 120l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, 30105512, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallkorb, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,39*
€ 232,13*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,23*
€ 232,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,76*
€ 232,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,66*
€ 233,14*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,53*
€ 234,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,13*
€ 276,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,23*
€ 218,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,74*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 73,52*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 32,06*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.