Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter Polyäth. mit Rand m.S. 160 mm 1,20l Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter Polyäth. mit Rand m.S. 160 mm 1,20l Pressol
Trichter Polyäth. mit Rand m.S. 160 mm 1,20l Pressol
Artikel-Nr.:
     4012-227087
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     2372
EAN/GTIN:
     4103810023729
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Kunststofftrichter mit Handgriff

Ausführung: Aus Polyethylen, mit starrem, geradem Auslaufrohr, hohem Überlaufrand, Handgriff und Gewinde.

Anwendung: Geeignet für Öl-, Säure- und Kraftstoffe.
Weitere Informationen:
Trichter-Ø:
160 mm
Mit Griff:
Ja
Fassungsvermögen:
1,2 l
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
2372
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, 95700160, Abschmiergerät, Fettpresse,, Ölspritzkanne, Polyethylen, Pressol, QR4471983, Zerstäuber,
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
5
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,08*
1 Tag
200
5
€ 5,50*
ab € 3,22*
€ 4,10*
4 Tage
195
5
€ 8,90*
ab € 3,259*
€ 4,129*
1 Tag
200
20
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,20*
Lager 4012
38
1
€ 4,90*
ab € 3,32*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
02 640
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.