Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranz-Bohrfutter Prima 0,5- 6,5 mm E6,3 1/4 Zoll Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnkranz-Bohrfutter Prima 0,5- 6,5 mm E6,3 1/4 Zoll Röhm
Zahnkranz-Bohrfutter Prima 0,5- 6,5 mm E6,3 1/4 Zoll Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-207055
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     368292
EAN/GTIN:
     4019208094762
Suchbegriffe:
Zahnkranzbohrfutter
zahnkranzbohrfutter röhm
zahnkranzbohrfutter
Zahnkranz-Bohrfutter PRIMA 6L

Ausführung: Für Rechts- und Linkslauf geeignet, 1/4" Hex-Aufnahme.

Anwendung: Für stationäre und handgeführte Bohrmaschinen, insbesondere für Schrauber mit Sechskant-Aufnahme 1/4". Verwendung ausschließlich ohne Schlagfunktion.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,5–6,5 mm
Aufnahme:
1/4" Bit
Außen-Ø:
29,3 mm
Länge geöffnet:
42,5 mm
Länge geschlossen:
53 mm
Größe:
6L
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
368292
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 34040005, Bohrfutter, Prima, Röhm, Zahnkranz-Bohrfutter, Zubehör
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
39
€ 6,90*
ab € 18,69*
€ 24,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,34*
€ 25,55*
4 Tage
39
€ 4,30*
ab € 19,22*
€ 26,06*
1 Tag
41
€ 7,90*
ab € 19,72*
€ 26,10*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,43*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.