Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umkehr-Aufsatzbacken-Satz 60° 130 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umkehr-Aufsatzbacken-Satz 60° 130 mm Röhm
Umkehr-Aufsatzbacken-Satz 60° 130 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-203359
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     154814
EAN/GTIN:
     4019208054957
Suchbegriffe:
Umkehr-Aufsatzbacken
Umkehr-Aufsatzbacken-Set
umkehr aufsatzbacken
Umkehr-Aufsatzbacke

Ausführung: 3-teiliger Satz, gehärtet, Spitzverzahnung 60° und 90°.

Hinweis: Für Kraftspannfutter der Firma Röhm und anderer Kraftspannfutter-Hersteller.

Weitere Suchbegriffe: 3117, 31170210, Aufsatzbackesatz, DURO, Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, Röhm, Umkehr-Aufsatzbacke, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 222,79*
€ 268,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 222,79*
€ 270,31*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,94*
€ 297,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.