Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle HSS-E TiN DIN 208B 14,0 mm Beck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenreibahle HSS-E TiN DIN 208B 14,0 mm Beck
Maschinenreibahle HSS-E TiN DIN 208B 14,0 mm Beck
Artikel-Nr.:
     4012-202642
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30107937
EAN/GTIN:
     4332163927280
Suchbegriffe:
DIN 208
DIN 208 Maschinen-Reibahle
DIN 208 Maschinenreibahle
DIN 208 Reibahle
Maschinenreibahle DIN 208, Form B, HSS-E, TiN-beschichtet

Ausführung: Kurzer Anschnitt und ungleiche Zahnteilung. Somit wird eine saubere und genaue Bohrung erzielt. Mit Morsekegelschaft.

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Besonders für Stahlwerkstoffe wie allgemeine Baustähle, Automatenstähle, Vergütungsstähle, Einsatzstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgrafit- und Temperguss, weiche NE-Metalle wie Aluminium und Messing verwendbar.

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
14 mm
Schneidenlänge:
47 mm
Gesamtlänge:
189 mm
Morsekegel:
1
Stahl <850 N:
12
Stahl <1000 N:
10
Stahl <1400 N:
10
Gusseisen:
10
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
BECK
Herstellername:
August Beck GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
30107937
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 208, Maschinenreibahle DIN 208, Reibahle DIN 208, NC-Maschinen-Reibahle, NC-Maschinenreibahle, din 208, 208, 15411400, Beck, Maschinenreibahle, Reibahle, Reibahlen, TiN-beschichtet
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 73,96*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 60,68*
€ 74,73*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 59,93*
€ 75,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,72*
€ 76,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 77,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.