| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-18284 Herst.-Nr.: 4317784139526 EAN/GTIN: 4317784139526 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer-Satz HSS Co5, Typ Ti, FORMAT Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal (35°), Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Hinweis: Satz bestehend aus (Bestell-Nr. 1013). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: format spiralbohrersatz 1 - 13 mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 1-13mm, 338, 10300009, Bohrer, Bohrersatz, DIN338, FORMAT, HSSE, Schneide, Spibo, Spiralbohrersätze, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 93,27* | € 114,54* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,00* | € 114,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 95,84* | € 116,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 92,73* | € 118,03* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,80* | € 118,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|