Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Stahl rostfrei 150x2500x0,200 mm Record


Menge:  Box  
Produktinformationen
Metallfolie Stahl rostfrei 150x2500x0,200 mm Record
Metallfolie Stahl rostfrei 150x2500x0,200 mm Record
Artikel-Nr.:
     4012-177323
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     SN0,200
EAN/GTIN:
     4031177002265
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie record
metallfolie
Metall-Folie, nichtrostender Stahl (18 Cr 9 Ni)

Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel usw.

Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln.

Weitere Informationen:
Folienstärke:
0,2 mm
Toleranz:
0,007 mm
Markenname:
RECORD
Herstellername:
Record Metall-Folien GmbH
Herstellerartikelnummer:
SN0,200
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 18, 44980200, Kleinlehren, Metall-Folie, QR4029539, Record, rostender, Stahl
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
31
pro Box
€ 6,90*
ab € 24,99*
€ 32,30*
4 Tage
24
pro Box
€ 4,79*
ab € 25,06*
€ 32,31*
1 Tag
59
pro Box
€ 7,90*
ab € 25,36*
€ 32,86*
4 Tage
33
pro Box
€ 4,30*
ab € 26,20*
€ 34,51*
pro Box
€ 4,90*
ab € 27,96*
€ 37,47*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 32,30*
€ 38,44
pro Box
ab 2 Boxen
€ 32,06*
€ 38,15
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,07*
€ 34,59
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Box
1 Box enthält 2,5 Meter (ab € 9,996* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.