| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-177321 Herst.-Nr.: SN0,100 EAN/GTIN: 4031177002227 |
| |
|
| | |
| Metall-Folie, nichtrostender Stahl (18 Cr 9 Ni) Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel usw. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln. Weitere Informationen: | | Folienstärke: | 0,1 mm | Toleranz: | 0,005 mm | Markenname: | RECORD | Herstellername: | Record Metall-Folien GmbH | Herstellerartikelnummer: | SN0,100 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18, 44980100, Kleinlehren, Metall-Folie, QR4029539, Record, rostender, Stahl |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Box | € 4,79* | ab € 18,31* | € 24,12* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Box | € 6,90* | ab € 18,29* | € 24,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | € 7,90* | ab € 18,56* | € 24,56* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Box | € 4,30* | ab € 19,17* | € 25,77* | | | | | | | | | | pro Box | € 4,90* | ab € 20,47* | € 27,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 2,5 Meter (ab € 7,316* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|