| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-162722 Herst.-Nr.: 30900 EAN/GTIN: 4011391309005 |
| |
|
| | |
| Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel von Ø 4 – 15 mm (z. B: NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) · Zum Abmanteln von Flachkabeln bis 15 mm Breite · Zum Abisolieren von massiven Leitern von 1,5 und 2,5 mm² · Zum Abisolieren von flexiblen Leitern von 1,5 – 50 mm²· · Kabelführung für einfache Längsschnitte · Geeignet für Energie- und Control-Kabel, Datenkabel (CAT 5-7), Coax, Flachkabel, flexible Leiter, Installationsleitungen · Verbesserte Verschlusssicherung mit Einhandbedienungsmöglichkeit · Ergonomische Griffwölbung · Mit Längenstop umsteckbar für Links- und Rechtshänder · TÜV-/ GS-geprüft Weitere Informationen: | | Abisolier-Ø: | 4–15 mm | Markenname: | JOKARI | Herstellername: | JOKARI-Krampe GmbH | Herstellerartikelnummer: | 30900 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Coax-Kabel, Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, abisoliermesser jokari, abisoliermesser, coax-kabel rg 58, Abmantel- und Abisolierwerkzeug Allrounder |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,21* | € 14,63* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,18* | € 14,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,32* | € 14,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,72* | € 15,10* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,90* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|