Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HandyBox bestückt mit je 2xAssorter 55 4x8-15 u.17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HandyBox bestückt mit je 2xAssorter 55 4x8-15 u.17
HandyBox bestückt mit je 2xAssorter 55 4x8-15 u.17
Artikel-Nr.:
     4012-152106
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136242
EAN/GTIN:
     5733439136242
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
";Tragerahmen Handybox 55x4 (bestückt)

• Mobile Handybox mit 4 Sortimentskästen
• Material: Polypropylen (PP), ein sehr schlagfester Kunststoff
• Ergonomischer Tragegriff
• Transportsicherung gegen das Herausfallen der Kästen
• Handyboxen sind untereinander verbindbar
• Gegen Säuren und Basen resistent


Inhalt:
Je 2 Assorter-Sortimentskästen mit 15 und 17 Fach-Einsätzen
Kasten 1: 5x A9-1, 2x A9-2, 1x A9- 3, 1x A9-4 , 4x A8-1, 1x A8 -2, 1x A7-1 < br> Kasten 2: 4x A9-1 , 4x A9- 2, 8x A8 -1 1x A7-1

"
Weitere Informationen:
Farbe Box:
schwarz
Höhe:
310 mm
Breite:
376 mm
Tiefe:
265 mm
Herstellerartikelnummer:
136242
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (49)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
41
€ 5,90*
ab € 75,78*
€ 86,74*
€ 4,00*
ab € 75,73*
€ 87,19*
€ 8,95*
ab € 74,16*
€ 87,19*
1 Tag
43
€ 4,95*
ab € 78,48*
€ 89,23*
4 Tage
42
Frei Haus
ab € 78,42*
€ 89,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,6225*
Zubehör
Raaco
114653
ab € 0,85*
Zubehör
Raaco
114608
ab € 1,40*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 15,43*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 5,52*
Zubehör
Raaco
114578
ab € 5,61*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 13,99*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.