Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndraht grün 3,8 mm a 110 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanndraht grün 3,8 mm a 110 m
Spanndraht grün 3,8 mm a 110 m
Artikel-Nr.:
     4012-142124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013871
EAN/GTIN:
     4317784013871
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht 3.8mm 110m
eisendraht 3,8mm
Spanndraht

• Kunststoffummantelt, RAL 6005 Moosgrün • Kerndraht-Ø 2,5 mm

Weitere Informationen:
Ø:
3,8 mm
Länge:
110 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spanndraht
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,62*
€ 18,76*
6 Tage
145
€ 4,95*
ab € 13,43*
€ 18,83*
Lager 4012
145
€ 4,90*
ab € 13,63*
€ 19,08*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 17,1356*
€ 23,4956*
1 Tag
145
€ 8,50*
ab € 17,22*
€ 23,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
1 Stück enthält 110 Meter (ab € 0,12391* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.