| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1375956 Herst.-Nr.: 37155090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgezeichneter Chemikalienschutz mit guter Griffigkeit, Passform und KomfortTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz -
Leistungsstarke Nitrilmischung, die eine hervorragende Kombination aus chemischer Beständigkeit und Festigkeit für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsumgebungen bietet -
Der Handschuh bietet im Vergleich zu Gummi- oder Neoprenhandschuhen einen weitaus besseren Schutz vor Stößen, Einstichen und Abrieb -
quillt nicht auf, wird nicht geschwächt oder abgebaut und fördert keine Kontaktdermatitis Anwendungsbereiche:- Handhabung rauer, gespanter Metallteile
- Reparatur und Wartung von Anlagen
- Lackieren und Reinigen von Werkzeugen und Robotern
- Auswechseln von Werkzeugen und Spritzgussteilen
- Warenannahme
- Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Befüllen/Leeren von Prozessanlagen
- Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen
- Überwachung laufender Verfahren
- Handhabung von Versandgütern: Dosen, Gefäße, Großpackungen und Kartons
- Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen
Grip Design: Großes Rautengriffprofil Standards:- ANSI ABR 4
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 388:2003
- EN 388:2016
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 374:2003
- Food Contact
- Category III
- REACH Compliant
Verpackungseinheit: - 12 Paar/Polybeutel; 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Grün | Dicke: | 0.38 mm | Länge: | 330 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 9 | Latexfrei: | Ja | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 4101X | Schutz gegen chemische Risiken: | JKLOPT | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Lebensmittelecht: | Ja | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, arbeitshandschuhe gr 9 ansell, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Chemikalienschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 24,16008* | € 29,38008* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,80* | € 36,09* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 22,16004* | € 41,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,90* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|