| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-133456 Herst.-Nr.: 72260 HO1 EAN/GTIN: 4014296129945 |
| |
|
| | |
| ;Hocker TEC 60, Sitz Buche • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung • Sitz Buche natur • Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit weichen lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen Weitere Informationen: | | Sitzhöhenverstellung: | 390–520 mm | Rollen-Ø: | 50 mm | Anzahl Rollen: | Satz à 5 Rollen | Herstellerartikelnummer: | 72260 HO1 | Herstellername: | Topstar Moebel GmbH | Markenname: | TOPSTAR | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, Werkstatthocker, bürodrehstuhl sitzhöhe 420-550mm, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, 4014296129945, Hocker |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,23* | € 64,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,23* | € 64,03* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 54,78* | € 69,73* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,59* | € 82,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,50* | € 82,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|