Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken Nr.85 verzn. 160mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fleischhaken Nr.85 verzn. 160mm
Fleischhaken Nr.85 verzn. 160mm
Artikel-Nr.:
     4012-131230
Hersteller:
     Lüsebrink GmbH, Wilhelm
Herst.-Nr.:
     085.000160.70
EAN/GTIN:
     4015480085160
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
Fleischhaken, verzinnt
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Abstand:
38 mm
Drahtstärke:
5,8 mm
Herstellerartikelnummer:
085.000160.70
Herstellername:
Lüsebrink GmbH, Wilhelm
Markenname:
LÜSEBRINK
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: fleischhaken 160/6mm, fleisch haken, 4015480085160, Haken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
220
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8588*
€ 1,1988*
2 Tage
220
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,915*
€ 1,275*
8 Tage
299
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,07*
€ 1,49*
Lager 4012
22
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,803*
€ 9,763*
2 Tage
22
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,803*
€ 9,763*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 9,763*
€ 11,61797
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,873*
€ 10,55887
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,613*
€ 10,24947
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 8,363*
€ 9,95197
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,803*
€ 9,28557
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,7803* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 97,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.