| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1300690 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000590031664 EAN/GTIN: 4000590031664 |
| |
|
| | |
| Holzschutz-Grundierung • Feuchtigkeitsregulierende, lösemittelhaltige und hochwirksame Holzgrundierung mit imprägnierenden und bläueschützenden Eigenschaften für den Außenbereich zum vorbeugenden Schutz von rohem oder verwittertem Holz, gegen Fäulnis, Pilzbefall und Algen • Gebrauchsfertig • Mikrofeiner Wirkstoff schützt das Holz vor Bläue • Idealer Haftgrund für nachfolgende Anstriche, dringt tief und vollständig in das Holz ein Hinweis: Ergiebigkeit: ca. 7–8 m²/l je nach Saugfähigkeit des Holzes. EU-Grenzwert für Holzgrundierung (Kat.A/h)L 750 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 749 g/l VOC. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H318: Verursacht schwere Augenschäden Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2,5 l | Farbe: | farblos | Marke: | wilckens® |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,44* | € 27,69* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,52* | € 27,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,67* | € 28,15* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,50* | € 29,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,14* | € 31,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 8,208* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|