| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-126937 Herst.-Nr.: A5307 5K/502 EAN/GTIN: 4012432302382 |
| |
|
| | |
| Objektschloss, Klasse 3, für gefälzte Türen
Nach DIN 18251, 2-tourig, Entfernung: 72 mm, Nuß: 8 mm, mit Wechsel, ohne Schließlech, Stulp 20 mm, Klemmnuss: Stahl verzinkt, Lagerschalen aus Kunststoff, Nachschmiereinrichtung. Falle und Riegel vernickelt. Mit Nirosta-Stulp. PZ Weitere Informationen: | | Dornmaß: | 60 mm | Richtung: | DIN rechts | Stulp: | 24 mm | Ausführung: | Edelstahl | Herstellerartikelnummer: | A5307 5K/502 | Herstellername: | Sächsische Schlossfabrik GmbH | Markenname: | Sächsische Schlossfabrik | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,31* | € 26,09* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,63* | € 26,35* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,95* | € 27,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,13* | € 27,11* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,64* | € 27,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|