| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1194791 Herst.-Nr.: 93732070 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dünnwandiger, schwarzer Untersuchungshandschuh aus Nitril mit anatomischer PassformTyp: Industrielle Handschuhe|Medizinische Untersuchungshandschuhe|Allgemeine Einmalhandschuhe Der Untersuchungshandschuh MICROFLEX® MidKnight™ Touch 93-732 aus Nitril mit einer komfortablen Passform ermöglicht eine exzellente Fingerbeweglichkeit. Die dünnwandige Konstruktion mit texturierten Fingerspitzen gewährleistet eine hohe Tastsensibilität und sichere Handhabung von Instrumenten und Materialien. Integrierte ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology zur Entlastung der Muskeln. Standards:- EC 1935/2004
- Category III
- CE 0493
- EN 374-2 and -4
- EN 455 1-4
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- ISO 18889:2019
- ISO 9001
- US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
- ASTM D6319
- EC 2023/2006
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 421:2010
- EN ISO 374-1:2016
- EN ISO 374-5:2016
- EN 16523-1
- FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved
- ISO 13485
Verpackungseinheit:Case=1000 gloves/10 dispensers; Dispenser=100 gloves 2XL: Case=900 gloves/10 dispensers; Dispenser=90 gloves Weitere Informationen: | | Dicke: | 0.07 mm | Länge: | 245 mm | Dicke der Manschette: | 0.06 / 2.4 | Äußere Handschuhoberfläche: | Texturierte Finger | Silikonfrei: | Nein | Steril/Unsteril: | Nein | Gepudert/Puderfrei: | Puderfrei | Größe: | 6,5-7,0 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen radioaktive Kontamination: | Ja | Schutz gegen chemische Risiken: | K P T | Standard EN ISO 374-5:2016: | Ja | Produkttyp: | Einweghandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einmalhandschuh gr.7, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,86* | € 7,58* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 4,86* | € 7,87* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,60* | € 10,08* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 61,61* | € 70,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0486* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|