Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm, 4-seitig 100x68x26 mm P 60 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifschwamm, 4-seitig 100x68x26 mm P 60 3M
Schleifschwamm, 4-seitig 100x68x26 mm P 60 3M
Artikel-Nr.:
     4012-114750
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000060140
EAN/GTIN:
     4046719075706
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
3m schleifschwamm p60
schleifschwamm 3m
schleifschwamm
Schleifschwamm, Korund (A), 4-seitig beschichtet

Ausführung: Kunstharzgebundenes Schleifkorn auf Polyurethanschwamm.



100 x 68 x 26 mm, eignet sich aufgrund der Kantenfestigkeit für den Flächenschliff.
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
mittel
Körnung:
60
Länge:
100 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
26 mm
nutzbare Seiten:
4
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000060140
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 8136, 81360060, 4-seitig, beschichtet, QR4026817, Schleifmittel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
813
1
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,70*
5 Tage
816
1
€ 4,30*
ab € 0,47*
€ 0,70*
Lager 4012
813
10
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,70*
7 Tage
689
1
€ 4,79*
ab € 0,48*
€ 0,70*
7 Tage
813
1
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.