Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 08


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 08
Handschuh Tegera Infinity8805, Gr. 08
Artikel-Nr.:
     4012-1147271
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8805-8
EAN/GTIN:
     7340118319346
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strick-/Schnittschutzhandschuh »TEGERA®« 8805

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• Handfläche beschichtet
• Öl- und fettresistente Innenhand
• Strickbund
• Gesandetes Griffprofil
Material: Polyamid, Polyvinylchlorid-Beschichtung
Gauge: 13
Länge: 23–26 cm
Farbe: grau-schwarz


EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
4.X.4.1.B.
Herstellerartikelnummer:
8805-8
Herstellername:
Ejendals AB
Markenname:
Ejendals
Ursprungsland:
VR China
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8805
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
18
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 5,80*
€ 8,24*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 6,10*
€ 8,32*
5 Tage
234
6
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 9,12*
8 Tage
246
6
€ 6,99*
ab € 6,86*
€ 9,29*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 10,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paar
ab 48 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 96 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 63,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8805-5
ab € 6,94*
Ähnlich
Ejendals
8805-6
ab € 6,93*
Ähnlich
Ejendals
8805-7
ab € 5,82*
Ähnlich
Ejendals
8805-9
ab € 5,80*
Ähnlich
Ejendals
8805-10
ab € 5,82*
Ähnlich
Ejendals
8805-11
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.