Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt Heavy 293, grau meliert, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1088178
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0293015005
EAN/GTIN:
     4045981030024
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, LYCRA®-verstärktem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus schwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (ash meliert: 98 % Baumwolle (CmiA) und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) • Gewicht: 190 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C), Grüner Knopf • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
293
Farb-Code:
15
Farbnr.:
15
Farbe:
grau meliert
Größe:
M
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/2-Arm
Weitere Suchbegriffe: hakro herren-shirt, herren shirt, herren-t-shirts gr.m, T-Shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 9,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 10,13*
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 10,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 10,72*
5 Tage
1001
€ 5,90*
ab € 7,42*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0293003008-2XL
ab € 6,58*
Ähnlich
Hakro
0293003009-3XL
ab € 7,03*
Ähnlich
Hakro
0293003006-L
ab € 6,59*
Ähnlich
Hakro
0293003005-M
ab € 6,57*
Ähnlich
Hakro
0293003004-S
ab € 6,61*
Ähnlich
Hakro
0293003007-XL
ab € 6,61*
Ähnlich
Hakro
0293003003-XS
ab € 6,57*
Ähnlich
Hakro
0293007008-2XL
ab € 6,61*
Ähnlich
Hakro
0293007009-3XL
ab € 7,01*
Ähnlich
Hakro
0293007006-L
ab € 6,61*
Ähnlich
Hakro
0293007005-M
ab € 6,63*
Ähnlich
Hakro
0293007004-S
ab € 6,59*
Ähnlich
Hakro
0293007007-XL
ab € 6,58*
Ähnlich
Hakro
0293007003-XS
ab € 6,59*
Ähnlich
Hakro
0293024008-2XL
ab € 6,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.